コンサス
SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様
●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02446809
ZWA-HS3-15S-VZ
67-6444-03
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446818
ZWA-HS3-30S-VZ
67-6444-06
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446827
ZWA-HS3-10S-VZ
67-6444-02
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446836
ZWA-HS3-20S-VZ
67-6444-04
¥
7,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446845
ZWA-HS3-25S-VZ
67-6444-05
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください