コンサス
SUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズ
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様
●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02446861
ZFA-RS1-10S*25-VE
67-6444-09
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446870
ZFA-RS1-10S*15-VE
67-6444-07
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446879
ZFA-RS1-15S*25-VE
67-6444-10
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446888
ZFA-RS1-10S*20-VE
67-6444-08
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446897
ZFA-RS1-20S*50-VE
67-6444-15
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446906
ZFA-RS1-25S*50-VE
67-6444-16
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください