SUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズ

SUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズ - コンサス

ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。

仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02446915ZFA-RS1-15S*40-VE67-6444-12
7,500
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446931ZFA-RS1-15S*32-VE67-6444-11
6,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする