コンサス
SUS316L ZMFA-RS3シリーズ
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様
●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02446985
ZMFA-RS3-8A*8A-VF
67-6444-20
¥
5,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
02447001
ZMFA-RS3-15A*15A-VF
67-6444-22
¥
5,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02447010
ZMFA-RS3-10A*10A-VF
67-6444-21
¥
5,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください