曜日別特売

316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ

316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ - コンサス

2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。

仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02448261CSF-PS2-32-LVS67-6474-27
14,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448270CSF-PS2-40-LVS67-6474-28
18,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448279CSF-PS2-25-TVS67-6474-32
9,430
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448288CSF-PS2-32-VS67-6474-21
13,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448297CSF-PS2-15-LVS67-6474-24
5,640
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448306CSF-PS2-15-TVS67-6474-30
5,640
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448315CSF-PS2-20-LVS67-6474-25
6,810
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448331CSF-PS2-50-LVS67-6474-29
26,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448340CSF-PS2-10-VS67-6474-17
4,310
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448349CSF-PS2-40-VS67-6474-22
17,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448358CSF-PS2-25-VS67-6474-20
8,610
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448367CSF-PS2-20-TVS67-6474-31
6,810
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448376CSF-PS2-50-VS67-6474-23
25,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448385CSF-PS2-25-LVS67-6474-26
9,430
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448401CSF-PS2-15-VS67-6474-18
5,090
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448410CSF-PS2-20-VS67-6474-19
6,260
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
02448419CSF-PS2-32-TVS67-6474-33
14,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02448428CSF-PS2-20-T67-6474-90
11,230
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
02448437CSF-PS2-25-T67-6474-91
14,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
02448446CSF-PS2-32-T67-6474-92
20,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
02448455CSF-PS2-40-L67-6474-87
25,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
02448471CSF-PS2-32-L67-6474-86
20,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
02448480CSF-PS2-50-L67-6474-88
36,110
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
02448489CSF-PS2-15-L67-6474-83
9,770
8,498
9,348(税込)
24日以内出荷
返品不可
02448498CSF-PS2-20-L67-6474-84
11,230
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
02448507CSF-PS2-25-L67-6474-85
14,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
02448516CSF-PS2-15-T67-6474-89
9,770
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする