316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ

316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ コンサス

2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316Lで、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。

仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02448525 CSF-PS3-15-VS 67-6474-34
9,780
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02448541 CSF-PS3-25-VS 67-6474-36
13,400
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02448550 CSF-PS3-40-VS 67-6474-37
25,200
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02448559 CSF-PS3-50-VS 67-6474-38
36,800
33,980
37,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02448568 CSF-PS3-20-VS 67-6474-35
9,690
8,798
9,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする