曜日別特売

316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ

316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ - コンサス

スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。

仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02448997CSH-PS2-50-LVF67-6474-59
70,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02449006CSH-PS2-15-LVF67-6474-54
19,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02449015CSH-PS2-25-LVF67-6474-56
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
02449031CSH-PS2-32-LVF67-6474-57
42,100
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02449040CSH-PS2-20-LVF67-6474-55
21,100
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
02449049CSH-PS2-40-LVF67-6474-58
46,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02449058CSH-PS2-40-L67-6475-18
62,600
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
02449067CSH-PS2-32-L67-6475-17
57,700
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
02449076CSH-PS2-50-L67-6475-19
92,800
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
02449085CSH-PS2-15-L67-6475-14
28,300
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
02449101CSH-PS2-20-L67-6475-15
30,700
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
02449110CSH-PS2-25-L67-6475-16
37,900
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする