ピーシー 丸棒 PC_NC_D01300シリーズ

ピーシー 丸棒 PC_NC_D01300シリーズ - アズワン

PCは耐衝撃強さ・耐引張強さ共に高い値を有している。、また、クリープ特性に優れており、特に高温において優秀な値を示す。、更に荷重たわみ温度も高い部類に属し、荷重の大小により、荷重たわみ温度が大幅に変化しない特徴がある。、また、低温特性も良く、透明性、耐候性にも優れています。電気的性質も優れており、温度、周波数による変化も少なく、吸水率が小さいため、湿気の影響を受け難い特徴を持っている。、科学的性質は、アルコール、油、弱酸などに安定である。

仕様
●材質名:PC(ポリカーボネート)●形状:丸棒●グレード:標準グレード●色目:透明●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm
内容量
1個
100件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02457598PC_NC_D01300-051067-6485-71
¥52,200
取扱い終了
返品不可
02457607PC_NC_D01300-073067-6485-49
¥69,000
取扱い終了
返品不可
02457616PC_NC_D01300-011067-6486-12
¥22,300
取扱い終了
返品不可
02457625PC_NC_D01300-086067-6485-36
¥77,500
取扱い終了
返品不可
02457641PC_NC_D01300-029067-6485-93
¥42,500
取扱い終了
返品不可
02457650PC_NC_D01300-026067-6485-96
¥39,800
取扱い終了
返品不可
02457659PC_NC_D01300-049067-6485-73
¥51,300
取扱い終了
返品不可
02457668PC_NC_D01300-046067-6485-76
¥51,100
取扱い終了
返品不可
02457677PC_NC_D01300-017067-6486-06
¥30,900
取扱い終了
返品不可
02457686PC_NC_D01300-031067-6485-91
¥44,200
取扱い終了
返品不可
02457695PC_NC_D01300-013067-6486-10
¥25,400
取扱い終了
返品不可
02457711PC_NC_D01300-016067-6486-07
¥29,600
取扱い終了
返品不可
02457720PC_NC_D01300-078067-6485-44
¥72,400
取扱い終了
返品不可
02457729PC_NC_D01300-004067-6486-19
¥9,600
取扱い終了
返品不可
02457738PC_NC_D01300-037067-6485-85
¥48,000
取扱い終了
返品不可
02457747PC_NC_D01300-074067-6485-48
¥69,700
取扱い終了
返品不可
02457756PC_NC_D01300-057067-6485-65
¥57,100
取扱い終了
返品不可
02457765PC_NC_D01300-001067-6486-22
¥3,200
取扱い終了
返品不可
02457781PC_NC_D01300-055067-6485-67
¥55,500
取扱い終了
返品不可
02457790PC_NC_D01300-061067-6485-61
¥60,300
取扱い終了
返品不可
02457799PC_NC_D01300-018067-6486-05
¥32,100
取扱い終了
返品不可
02457808PC_NC_D01300-098067-6485-24
¥84,200
取扱い終了
返品不可
02457817PC_NC_D01300-024067-6485-98
¥38,100
取扱い終了
返品不可
02457826PC_NC_D01300-068067-6485-54
¥65,500
取扱い終了
返品不可
02457835PC_NC_D01300-002067-6486-21
¥5,400
取扱い終了
返品不可
02457851PC_NC_D01300-077067-6485-45
¥71,800
取扱い終了
返品不可
02457860PC_NC_D01300-022067-6486-01
¥36,300
取扱い終了
返品不可
02457869PC_NC_D01300-028067-6485-94
¥41,700
取扱い終了
返品不可
02457878PC_NC_D01300-010067-6486-13
¥20,700
取扱い終了
返品不可
02457887PC_NC_D01300-067067-6485-55
¥64,800
取扱い終了
返品不可
02457896PC_NC_D01300-041067-6485-81
¥49,800
取扱い終了
返品不可
02457905PC_NC_D01300-006067-6486-17
¥13,500
取扱い終了
返品不可
02457921PC_NC_D01300-015067-6486-08
¥28,300
取扱い終了
返品不可
02457930PC_NC_D01300-053067-6485-69
¥53,900
取扱い終了
返品不可
02457939PC_NC_D01300-095067-6485-27
¥82,600
取扱い終了
返品不可
02457948PC_NC_D01300-014067-6486-09
¥26,900
取扱い終了
返品不可
02457957PC_NC_D01300-089067-6485-33
¥79,200
取扱い終了
返品不可
02457966PC_NC_D01300-071067-6485-51
¥67,600
取扱い終了
返品不可
02457975PC_NC_D01300-021067-6486-02
¥35,300
取扱い終了
返品不可
02457991PC_NC_D01300-047067-6485-75
¥51,200
取扱い終了
返品不可
02458000PC_NC_D01300-059067-6485-63
¥58,700
取扱い終了
返品不可
02458009PC_NC_D01300-052067-6485-70
¥53,000
取扱い終了
返品不可
02458018PC_NC_D01300-083067-6485-39
¥75,600
取扱い終了
返品不可
02458027PC_NC_D01300-044067-6485-78
¥50,700
取扱い終了
返品不可
02458036PC_NC_D01300-075067-6485-47
¥70,400
取扱い終了
返品不可
02458045PC_NC_D01300-087067-6485-35
¥78,100
取扱い終了
返品不可
02458061PC_NC_D01300-084067-6485-38
¥76,200
取扱い終了
返品不可
02458070PC_NC_D01300-063067-6485-59
¥61,800
取扱い終了
返品不可
02458079PC_NC_D01300-038067-6485-84
¥48,500
取扱い終了
返品不可
02458088PC_NC_D01300-090067-6485-32
¥79,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする