EB007 ダイヤモンドカット磁石 Φ14.5×Φ5×9.4
磁気ネックレス・ブレスレット用で使用できる磁石です。
貫通穴が空いていますので、テグス等を通すだけですぐに使用できます。
- 用途
- アクセサリー用
- トラスコ品番
- 683-2021
- 材質
- フェライト磁石 等方性フェライト
- 形状
- リング型
- 厚さ(mm)
- 9.4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 表面磁束密度(T)
- 0.08
- 着磁パターン
- 厚み方向着磁
- 内容量
- 1パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
実験研究用ネオジム磁石 の新着商品
カテゴリ























