ピーシー 丸棒 PC_NC_D00900シリーズ

ピーシー 丸棒 PC_NC_D00900シリーズ - アズワン

PCは耐衝撃強さ・耐引張強さ共に高い値を有している。、また、クリープ特性に優れており、特に高温において優秀な値を示す。、更に荷重たわみ温度も高い部類に属し、荷重の大小により、荷重たわみ温度が大幅に変化しない特徴がある。、また、低温特性も良く、透明性、耐候性にも優れています。電気的性質も優れており、温度、周波数による変化も少なく、吸水率が小さいため、湿気の影響を受け難い特徴を持っている。、科学的性質は、アルコール、油、弱酸などに安定である。

仕様
●材質名:PC(ポリカーボネート)●形状:丸棒●グレード:標準グレード●色目:透明●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm
内容量
1個
100件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02460599PC_NC_D00900-090067-6488-35
¥38,100
取扱い終了
返品不可
02460608PC_NC_D00900-076067-6488-49
¥33,900
取扱い終了
返品不可
02460617PC_NC_D00900-064067-6488-61
¥29,900
取扱い終了
返品不可
02460626PC_NC_D00900-020067-6489-06
¥16,400
取扱い終了
返品不可
02460635PC_NC_D00900-039067-6488-86
¥23,400
取扱い終了
返品不可
02460651PC_NC_D00900-028067-6488-97
¥19,900
取扱い終了
返品不可
02460660PC_NC_D00900-002067-6489-24
¥2,600
取扱い終了
返品不可
02460669PC_NC_D00900-050067-6488-75
¥24,500
取扱い終了
返品不可
02460678PC_NC_D00900-053067-6488-72
¥25,700
取扱い終了
返品不可
02460687PC_NC_D00900-071067-6488-54
¥32,300
取扱い終了
返品不可
02460696PC_NC_D00900-047067-6488-78
¥24,500
取扱い終了
返品不可
02460705PC_NC_D00900-016067-6489-10
¥14,100
取扱い終了
返品不可
02460721PC_NC_D00900-057067-6488-68
¥27,300
取扱い終了
返品不可
02460730PC_NC_D00900-035067-6488-90
¥22,400
取扱い終了
返品不可
02460739PC_NC_D00900-087067-6488-38
¥37,300
取扱い終了
返品不可
02460748PC_NC_D00900-027067-6488-98
¥19,500
取扱い終了
返品不可
02460757PC_NC_D00900-061067-6488-64
¥28,800
取扱い終了
返品不可
02460766PC_NC_D00900-017067-6489-09
¥14,800
取扱い終了
返品不可
02460775PC_NC_D00900-006067-6489-20
¥6,500
取扱い終了
返品不可
02460791PC_NC_D00900-079067-6488-46
¥34,900
取扱い終了
返品不可
02460800PC_NC_D00900-014067-6489-12
¥12,800
取扱い終了
返品不可
02460809PC_NC_D00900-004067-6489-22
¥4,600
取扱い終了
返品不可
02460818PC_NC_D00900-008067-6489-18
¥8,200
取扱い終了
返品不可
02460827PC_NC_D00900-045067-6488-80
¥24,300
取扱い終了
返品不可
02460836PC_NC_D00900-097067-6488-28
¥39,900
取扱い終了
返品不可
02460845PC_NC_D00900-054067-6488-71
¥26,100
取扱い終了
返品不可
02460861PC_NC_D00900-099067-6488-26
¥40,400
取扱い終了
返品不可
02460870PC_NC_D00900-011067-6489-15
¥10,700
取扱い終了
返品不可
02460879PC_NC_D00900-093067-6488-32
¥38,900
取扱い終了
返品不可
02460888PC_NC_D00900-023067-6489-03
¥17,800
取扱い終了
返品不可
02460897PC_NC_D00900-021067-6489-05
¥16,900
取扱い終了
返品不可
02460906PC_NC_D00900-036067-6488-89
¥22,700
取扱い終了
返品不可
02460915PC_NC_D00900-029067-6488-96
¥20,300
取扱い終了
返品不可
02460931PC_NC_D00900-096067-6488-29
¥39,700
取扱い終了
返品不可
02460940PC_NC_D00900-030067-6488-95
¥20,700
取扱い終了
返品不可
02460949PC_NC_D00900-086067-6488-39
¥37,000
取扱い終了
返品不可
02460958PC_NC_D00900-019067-6489-07
¥15,900
取扱い終了
返品不可
02460967PC_NC_D00900-025067-6489-01
¥18,600
取扱い終了
返品不可
02460976PC_NC_D00900-062067-6488-63
¥29,100
取扱い終了
返品不可
02460985PC_NC_D00900-010067-6489-16
¥9,900
取扱い終了
返品不可
02461001PC_NC_D00900-041067-6488-84
¥23,800
取扱い終了
返品不可
02461010PC_NC_D00900-094067-6488-31
¥39,200
取扱い終了
返品不可
02461019PC_NC_D00900-058067-6488-67
¥27,700
取扱い終了
返品不可
02461028PC_NC_D00900-022067-6489-04
¥17,300
取扱い終了
返品不可
02461037PC_NC_D00900-015067-6489-11
¥13,500
取扱い終了
返品不可
02461046PC_NC_D00900-078067-6488-47
¥34,600
取扱い終了
返品不可
02461055PC_NC_D00900-056067-6488-69
¥26,900
取扱い終了
返品不可
02461071PC_NC_D00900-043067-6488-82
¥24,100
取扱い終了
返品不可
02461080PC_NC_D00900-092067-6488-33
¥38,600
取扱い終了
返品不可
02461089PC_NC_D00900-048067-6488-77
¥24,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする