ピーシー 丸棒 PC_NC_D00800シリーズ
PCは耐衝撃強さ・耐引張強さ共に高い値を有している。、また、クリープ特性に優れており、特に高温において優秀な値を示す。、更に荷重たわみ温度も高い部類に属し、荷重の大小により、荷重たわみ温度が大幅に変化しない特徴がある。、また、低温特性も良く、透明性、耐候性にも優れています。電気的性質も優れており、温度、周波数による変化も少なく、吸水率が小さいため、湿気の影響を受け難い特徴を持っている。、科学的性質は、アルコール、油、弱酸などに安定である。
- 仕様
- ●材質名:PC(ポリカーボネート)●形状:丸棒●グレード:標準グレード●色目:透明●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm
- 内容量
- 1個
実験研究用素材 の新着商品
カテゴリ


















