ピーシー 丸棒 PC_NC_D00600シリーズ

ピーシー 丸棒 PC_NC_D00600シリーズ - アズワン

PCは耐衝撃強さ・耐引張強さ共に高い値を有している。、また、クリープ特性に優れており、特に高温において優秀な値を示す。、更に荷重たわみ温度も高い部類に属し、荷重の大小により、荷重たわみ温度が大幅に変化しない特徴がある。、また、低温特性も良く、透明性、耐候性にも優れています。電気的性質も優れており、温度、周波数による変化も少なく、吸水率が小さいため、湿気の影響を受け難い特徴を持っている。、科学的性質は、アルコール、油、弱酸などに安定である。

仕様
●材質名:PC(ポリカーボネート)●形状:丸棒●グレード:標準グレード●色目:透明●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm
内容量
1個
100件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02463600PC_NC_D00600-068067-6491-60
¥13,900
取扱い終了
返品不可
02463609PC_NC_D00600-012067-6492-17
¥5,100
取扱い終了
返品不可
02463618PC_NC_D00600-037067-6491-91
¥10,200
取扱い終了
返品不可
02463627PC_NC_D00600-026067-6492-03
¥8,500
取扱い終了
返品不可
02463636PC_NC_D00600-065067-6491-63
¥13,500
取扱い終了
返品不可
02463645PC_NC_D00600-048067-6491-80
¥10,900
取扱い終了
返品不可
02463661PC_NC_D00600-046067-6491-82
¥10,900
取扱い終了
返品不可
02463670PC_NC_D00600-062067-6491-66
¥13,000
取扱い終了
返品不可
02463679PC_NC_D00600-059067-6491-69
¥12,500
取扱い終了
返品不可
02463688PC_NC_D00600-017067-6492-12
¥6,600
取扱い終了
返品不可
02463697PC_NC_D00600-040067-6491-88
¥10,500
取扱い終了
返品不可
02463706PC_NC_D00600-083067-6491-45
¥16,100
取扱い終了
返品不可
02463715PC_NC_D00600-004067-6492-25
¥2,100
取扱い終了
返品不可
02463731PC_NC_D00600-041067-6491-87
¥10,600
取扱い終了
返品不可
02463740PC_NC_D00600-077067-6491-51
¥15,300
取扱い終了
返品不可
02463749PC_NC_D00600-051067-6491-77
¥11,100
取扱い終了
返品不可
02463758PC_NC_D00600-022067-6492-07
¥7,700
取扱い終了
返品不可
02463767PC_NC_D00600-099067-6491-29
¥18,000
取扱い終了
返品不可
02463776PC_NC_D00600-039067-6491-89
¥10,400
取扱い終了
返品不可
02463785PC_NC_D00600-056067-6491-72
¥12,000
取扱い終了
返品不可
02463801PC_NC_D00600-067067-6491-61
¥13,800
取扱い終了
返品不可
02463810PC_NC_D00600-086067-6491-42
¥16,500
取扱い終了
返品不可
02463819PC_NC_D00600-008067-6492-21
¥3,700
取扱い終了
返品不可
02463828PC_NC_D00600-095067-6491-33
¥17,600
取扱い終了
返品不可
02463837PC_NC_D00600-066067-6491-62
¥13,600
取扱い終了
返品不可
02463846PC_NC_D00600-093067-6491-35
¥17,300
取扱い終了
返品不可
02463855PC_NC_D00600-021067-6492-08
¥7,500
取扱い終了
返品不可
02463871PC_NC_D00600-087067-6491-41
¥16,600
取扱い終了
返品不可
02463880PC_NC_D00600-025067-6492-04
¥8,300
取扱い終了
返品不可
02463889PC_NC_D00600-007067-6492-22
¥3,300
取扱い終了
返品不可
02463898PC_NC_D00600-033067-6491-95
¥9,700
取扱い終了
返品不可
02463907PC_NC_D00600-052067-6491-76
¥11,300
取扱い終了
返品不可
02463916PC_NC_D00600-043067-6491-85
¥10,700
取扱い終了
返品不可
02463925PC_NC_D00600-071067-6491-57
¥14,400
取扱い終了
返品不可
02463941PC_NC_D00600-057067-6491-71
¥12,100
取扱い終了
返品不可
02463950PC_NC_D00600-015067-6492-14
¥6,000
取扱い終了
返品不可
02463959PC_NC_D00600-061067-6491-67
¥12,800
取扱い終了
返品不可
02463968PC_NC_D00600-047067-6491-81
¥10,900
取扱い終了
返品不可
02463977PC_NC_D00600-010067-6492-19
¥4,400
取扱い終了
返品不可
02463986PC_NC_D00600-070067-6491-58
¥14,200
取扱い終了
返品不可
02463995PC_NC_D00600-072067-6491-56
¥14,500
取扱い終了
返品不可
02464011PC_NC_D00600-088067-6491-40
¥16,700
取扱い終了
返品不可
02464020PC_NC_D00600-063067-6491-65
¥13,100
取扱い終了
返品不可
02464029PC_NC_D00600-036067-6491-92
¥10,100
取扱い終了
返品不可
02464038PC_NC_D00600-006067-6492-23
¥2,900
取扱い終了
返品不可
02464047PC_NC_D00600-064067-6491-64
¥13,300
取扱い終了
返品不可
02464056PC_NC_D00600-080067-6491-48
¥15,700
取扱い終了
返品不可
02464065PC_NC_D00600-098067-6491-30
¥17,900
取扱い終了
返品不可
02464081PC_NC_D00600-082067-6491-46
¥15,900
取扱い終了
返品不可
02464090PC_NC_D00600-081067-6491-47
¥15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする