ピーシー 丸棒 PC_NC_D00450シリーズ

ピーシー 丸棒 PC_NC_D00450シリーズ - アズワン

PCは耐衝撃強さ・耐引張強さ共に高い値を有している。、また、クリープ特性に優れており、特に高温において優秀な値を示す。、更に荷重たわみ温度も高い部類に属し、荷重の大小により、荷重たわみ温度が大幅に変化しない特徴がある。、また、低温特性も良く、透明性、耐候性にも優れています。電気的性質も優れており、温度、周波数による変化も少なく、吸水率が小さいため、湿気の影響を受け難い特徴を持っている。、科学的性質は、アルコール、油、弱酸などに安定である。

仕様
●材質名:PC(ポリカーボネート)●形状:丸棒●グレード:標準グレード●色目:透明●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm
内容量
1個
100件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02465596PC_NC_D00450-067067-6493-63
¥7,800
取扱い終了
返品不可
02465605PC_NC_D00450-060067-6493-70
¥7,100
取扱い終了
返品不可
02465621PC_NC_D00450-040067-6493-90
¥5,900
取扱い終了
返品不可
02465630PC_NC_D00450-011067-6494-20
¥2,700
取扱い終了
返品不可
02465639PC_NC_D00450-069067-6493-61
¥7,900
取扱い終了
返品不可
02465648PC_NC_D00450-097067-6493-33
¥10,000
取扱い終了
返品不可
02465657PC_NC_D00450-032067-6493-98
¥5,400
取扱い終了
返品不可
02465666PC_NC_D00450-056067-6493-74
¥6,800
取扱い終了
返品不可
02465675PC_NC_D00450-038067-6493-92
¥5,800
取扱い終了
返品不可
02465691PC_NC_D00450-031067-6493-99
¥5,300
取扱い終了
返品不可
02465700PC_NC_D00450-073067-6493-57
¥8,300
取扱い終了
返品不可
02465709PC_NC_D00450-089067-6493-41
¥9,500
取扱い終了
返品不可
02465718PC_NC_D00450-071067-6493-59
¥8,100
取扱い終了
返品不可
02465727PC_NC_D00450-037067-6493-93
¥5,800
取扱い終了
返品不可
02465736PC_NC_D00450-020067-6494-11
¥4,100
取扱い終了
返品不可
02465745PC_NC_D00450-043067-6493-87
¥6,000
取扱い終了
返品不可
02465761PC_NC_D00450-075067-6493-55
¥8,400
取扱い終了
返品不可
02465770PC_NC_D00450-017067-6494-14
¥3,700
取扱い終了
返品不可
02465779PC_NC_D00450-033067-6493-97
¥5,500
取扱い終了
返品不可
02465788PC_NC_D00450-028067-6494-03
¥5,000
取扱い終了
返品不可
02465797PC_NC_D00450-046067-6493-84
¥6,100
取扱い終了
返品不可
02465806PC_NC_D00450-023067-6494-08
¥4,500
取扱い終了
返品不可
02465815PC_NC_D00450-029067-6494-02
¥5,100
取扱い終了
返品不可
02465831PC_NC_D00450-001067-6494-30
¥400
取扱い終了
返品不可
02465840PC_NC_D00450-007067-6494-24
¥1,900
取扱い終了
返品不可
02465849PC_NC_D00450-054067-6493-76
¥6,600
取扱い終了
返品不可
02465858PC_NC_D00450-062067-6493-68
¥7,300
取扱い終了
返品不可
02465867PC_NC_D00450-041067-6493-89
¥6,000
取扱い終了
返品不可
02465876PC_NC_D00450-015067-6494-16
¥3,400
取扱い終了
返品不可
02465885PC_NC_D00450-070067-6493-60
¥8,000
取扱い終了
返品不可
02465901PC_NC_D00450-057067-6493-73
¥6,800
取扱い終了
返品不可
02465910PC_NC_D00450-039067-6493-91
¥5,900
取扱い終了
返品不可
02465919PC_NC_D00450-045067-6493-85
¥6,100
取扱い終了
返品不可
02465928PC_NC_D00450-012067-6494-19
¥2,900
取扱い終了
返品不可
02465937PC_NC_D00450-077067-6493-53
¥8,600
取扱い終了
返品不可
02465946PC_NC_D00450-021067-6494-10
¥4,300
取扱い終了
返品不可
02465955PC_NC_D00450-034067-6493-96
¥5,600
取扱い終了
返品不可
02465971PC_NC_D00450-009067-6494-22
¥2,300
取扱い終了
返品不可
02465980PC_NC_D00450-006067-6494-25
¥1,700
取扱い終了
返品不可
02465989PC_NC_D00450-055067-6493-75
¥6,700
取扱い終了
返品不可
02465998PC_NC_D00450-066067-6493-64
¥7,700
取扱い終了
返品不可
02466007PC_NC_D00450-014067-6494-17
¥3,200
取扱い終了
返品不可
02466016PC_NC_D00450-093067-6493-37
¥9,700
取扱い終了
返品不可
02466025PC_NC_D00450-084067-6493-46
¥9,100
取扱い終了
返品不可
02466041PC_NC_D00450-080067-6493-50
¥8,800
取扱い終了
返品不可
02466050PC_NC_D00450-085067-6493-45
¥9,200
取扱い終了
返品不可
02466059PC_NC_D00450-064067-6493-66
¥7,500
取扱い終了
返品不可
02466068PC_NC_D00450-024067-6494-07
¥4,600
取扱い終了
返品不可
02466077PC_NC_D00450-013067-6494-18
¥3,100
取扱い終了
返品不可
02466086PC_NC_D00450-008067-6494-23
¥2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする