ピーシー 丸棒 PC_NC_D00400シリーズ

ピーシー 丸棒 PC_NC_D00400シリーズ - アズワン

PCは耐衝撃強さ・耐引張強さ共に高い値を有している。、また、クリープ特性に優れており、特に高温において優秀な値を示す。、更に荷重たわみ温度も高い部類に属し、荷重の大小により、荷重たわみ温度が大幅に変化しない特徴がある。、また、低温特性も良く、透明性、耐候性にも優れています。電気的性質も優れており、温度、周波数による変化も少なく、吸水率が小さいため、湿気の影響を受け難い特徴を持っている。、科学的性質は、アルコール、油、弱酸などに安定である。

仕様
●材質名:PC(ポリカーボネート)●形状:丸棒●グレード:標準グレード●色目:透明●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm
内容量
1個
100件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02466601PC_NC_D00400-051067-6494-80
¥4,900
取扱い終了
返品不可
02466610PC_NC_D00400-006067-6495-26
¥1,300
取扱い終了
返品不可
02466619PC_NC_D00400-011067-6495-21
¥2,100
取扱い終了
返品不可
02466628PC_NC_D00400-014067-6495-18
¥2,600
取扱い終了
返品不可
02466637PC_NC_D00400-023067-6495-09
¥3,500
取扱い終了
返品不可
02466646PC_NC_D00400-042067-6494-89
¥4,700
取扱い終了
返品不可
02466655PC_NC_D00400-057067-6494-74
¥5,400
取扱い終了
返品不可
02466671PC_NC_D00400-061067-6494-70
¥5,700
取扱い終了
返品不可
02466680PC_NC_D00400-037067-6494-94
¥4,600
取扱い終了
返品不可
02466689PC_NC_D00400-049067-6494-82
¥4,900
取扱い終了
返品不可
02466698PC_NC_D00400-017067-6495-15
¥2,900
取扱い終了
返品不可
02466707PC_NC_D00400-058067-6494-73
¥5,500
取扱い終了
返品不可
02466716PC_NC_D00400-027067-6495-05
¥3,900
取扱い終了
返品不可
02466725PC_NC_D00400-034067-6494-97
¥4,400
取扱い終了
返品不可
02466741PC_NC_D00400-035067-6494-96
¥4,400
取扱い終了
返品不可
02466750PC_NC_D00400-033067-6494-98
¥4,300
取扱い終了
返品不可
02466759PC_NC_D00400-002067-6495-30
¥600
取扱い終了
返品不可
02466768PC_NC_D00400-021067-6495-11
¥3,400
取扱い終了
返品不可
02466777PC_NC_D00400-059067-6494-72
¥5,600
取扱い終了
返品不可
02466786PC_NC_D00400-038067-6494-93
¥4,600
取扱い終了
返品不可
02466795PC_NC_D00400-013067-6495-19
¥2,400
取扱い終了
返品不可
02466811PC_NC_D00400-028067-6495-04
¥4,000
取扱い終了
返品不可
02466820PC_NC_D00400-005067-6495-27
¥1,100
取扱い終了
返品不可
02466829PC_NC_D00400-050067-6494-81
¥4,900
取扱い終了
返品不可
02466838PC_NC_D00400-020067-6495-12
¥3,300
取扱い終了
返品不可
02466847PC_NC_D00400-018067-6495-14
¥3,100
取扱い終了
返品不可
02466856PC_NC_D00400-039067-6494-92
¥4,600
取扱い終了
返品不可
02466865PC_NC_D00400-008067-6495-24
¥1,700
取扱い終了
返品不可
02466881PC_NC_D00400-032067-6494-99
¥4,300
取扱い終了
返品不可
02466890PC_NC_D00400-016067-6495-16
¥2,800
取扱い終了
返品不可
02466899PC_NC_D00400-007067-6495-25
¥1,500
取扱い終了
返品不可
02466908PC_NC_D00400-036067-6494-95
¥4,500
取扱い終了
返品不可
02466917PC_NC_D00400-024067-6495-08
¥3,600
取扱い終了
返品不可
02466926PC_NC_D00400-041067-6494-90
¥4,700
取扱い終了
返品不可
02466935PC_NC_D00400-053067-6494-78
¥5,100
取扱い終了
返品不可
02466951PC_NC_D00400-031067-6495-01
¥4,200
取扱い終了
返品不可
02466960PC_NC_D00400-012067-6495-20
¥2,300
取扱い終了
返品不可
02466969PC_NC_D00400-003067-6495-29
¥800
取扱い終了
返品不可
02466978PC_NC_D00400-044067-6494-87
¥4,800
取扱い終了
返品不可
02466987PC_NC_D00400-048067-6494-83
¥4,900
取扱い終了
返品不可
02466996PC_NC_D00400-045067-6494-86
¥4,800
取扱い終了
返品不可
02467005PC_NC_D00400-046067-6494-85
¥4,800
取扱い終了
返品不可
02467021PC_NC_D00400-026067-6495-06
¥3,800
取扱い終了
返品不可
02467030PC_NC_D00400-022067-6495-10
¥3,500
取扱い終了
返品不可
02467039PC_NC_D00400-009067-6495-23
¥1,800
取扱い終了
返品不可
02467048PC_NC_D00400-019067-6495-13
¥3,200
取扱い終了
返品不可
02467057PC_NC_D00400-015067-6495-17
¥2,700
取扱い終了
返品不可
02467066PC_NC_D00400-030067-6495-02
¥4,100
取扱い終了
返品不可
02467075PC_NC_D00400-040067-6494-91
¥4,700
取扱い終了
返品不可
02467091PC_NC_D00400-001067-6495-31
¥300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする