プライタ
掲示用プラダンシート ポスター用プライタ PLPAシリーズ
ポスター貼付にぴったりのプラダンシートです。、プラスチック製なので水に強く、汚れのふき取りも容易です。、安全のため角を丸くカットしてあります。、注意喚起ポスターや選挙ポスター等の掲示に!
仕様
●サイズ:871×624mm●厚み:4mm●目付:600g/m2●カラー:ナチュラル(半透明白)●入数:20枚●個人宅への配送はできませんのでご注意ください
アズワン品番
67-6577-18
内容量
1枚(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02561128
PLPA1
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません