アズワン
TP規格コンテナー TP462.5LB 短取手有+長孔無 20660300シリーズ
極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):670×503×241●有効内寸(mm):626×459×219●内容量(L):67●圧縮荷重:22.0kN(2240kgf)
アズワン品番
67-6577-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02561155
20660300CL202
¥
7,980
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください