アズワン
TP規格コンテナー TP462LB 取手有 20530500シリーズ
極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):670×503×195●有効内寸(mm):627×459×173●内容量(L):53.3●圧縮荷重:19.11kN(1950kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02561171
20530500CL202
67-6577-39
¥
6,650
¥
6,584
¥
7,242
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02561180
20530500GL802
67-6577-38
¥
6,650
¥
6,584
¥
7,242
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください