アズワン
TP規格コンテナー TP463B 取手のみ 20791100シリーズ
底面の格子リブ形状により、強度もあります。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):670×503×288●有効内寸(mm):627×459×263●内容量(L):79.6●圧縮荷重:32.8kN(3350kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02561189
20791100GR603
67-6577-42
¥
10,490
¥
10,385
¥
11,424
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02561198
20791100GL802
67-6577-43
¥
10,490
¥
10,385
¥
11,424
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02561207
20791100BL506
67-6577-41
¥
10,490
¥
10,385
¥
11,424
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください