アズワン
TP規格コンテナー TP492 ライトグレー
側面剛性と衝撃強度に優れたTP492サイズ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1005×503×195●有効内寸(mm):961×459×170●内容量(L):80.5●圧縮荷重:40.0kN(4,080kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02561241
20810100GL802
67-6577-62
¥
11,300
¥
11,187
¥
12,306
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02561250
20811100GL802
67-6577-61
¥
11,300
¥
11,187
¥
12,306
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください