アズワン
TP規格コンテナー TP495L 取手有 22060000シリーズ
極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1005×503×473●有効内寸(mm):961×459×451●内容量(L):206●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)
アズワン品番
67-6577-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02561259
22060000CL202
¥
15,330
¥
15,177
¥
16,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください