アズワン
TP規格コンテナー TP4124L 取手のみ 22110000シリーズ
TPシリーズでは最大サイズ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1340×503×380●有効内寸(mm):1282×445×358●内容量(L):212●圧縮荷重:27.0kN(2760kgf)
アズワン品番
67-6577-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02561268
22110000GL802
¥
19,580
¥
19,384
¥
21,322
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください