TP規格コンテナー TP392 20560200シリーズ

TP規格コンテナー TP392 20560200シリーズ - アズワン

TP規格品

仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×195●有効内寸(mm):962×292×165●内容量(L):50●圧縮荷重:29.1kN(2970kgf)アズワン品番67-6578-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0256127720560200GL803
8,270
8,187
9,006(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする