厨房靴 シェフメイト グラスパー ピンク E0633AJシリーズ

厨房靴 シェフメイト グラスパー ピンク E0633AJシリーズ - 弘進ゴム厨房靴 シェフメイト グラスパー ピンク E0633AJシリーズ - 弘進ゴム

滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる、シェフメイトグラスパーは、シェフメイトの新耐滑ソールの新商品です、静摩擦と動摩擦の両方を高める事で耐滑性の飛躍的向上を実現、殺菌処理の影響を受けにくい素材を採用し、どんな使用環境でも安定した性能を発揮します、新開発の特殊配合底と日本製合皮で靴が長持ち、履き口パット付き、クッション性が良いから疲れにくい、用途:運輸・倉庫、製品製造、食品製造・飲食、清掃

ピンク機能耐油内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02563140E0633AJ2367-6585-15
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563149E0633AJ23.567-6585-16
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563158E0633AJ2467-6585-17
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563167E0633AJ24.567-6585-18
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563176E0633AJ2567-6585-19
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563185E0633AJ25.567-6585-20
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563201E0633AJ2667-6585-21
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563210E0633AJ26.567-6585-22
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563219E0633AJ27.567-6585-24
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563228E0633AJ2867-6585-25
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563237E0633AJ2967-6585-26
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563246E0633AJ22.567-6585-14
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563255E0633AJ2767-6585-23
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563271E0633AJ3067-6585-27
6,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする