厨房靴 シェフメイト グラスパー ミント E0633AKシリーズ

厨房靴 シェフメイト グラスパー ミント E0633AKシリーズ - 弘進ゴム厨房靴 シェフメイト グラスパー ミント E0633AKシリーズ - 弘進ゴム

滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる、シェフメイトグラスパーは、シェフメイトの新耐滑ソールの新商品です、静摩擦と動摩擦の両方を高める事で耐滑性の飛躍的向上を実現、殺菌処理の影響を受けにくい素材を採用し、どんな使用環境でも安定した性能を発揮します、新開発の特殊配合底と日本製合皮で靴が長持ち、履き口パット付き、クッション性が良いから疲れにくい、用途:運輸・倉庫、製品製造、食品製造・飲食、清掃

ミント機能耐油内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02563280E0633AK2467-6585-31
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563289E0633AK2967-6585-40
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563298E0633AK22.567-6585-28
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563307E0633AK2367-6585-29
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563316E0633AK23.567-6585-30
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563325E0633AK24.567-6585-32
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563341E0633AK2567-6585-33
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563350E0633AK25.567-6585-34
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563359E0633AK2667-6585-35
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563368E0633AK26.567-6585-36
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563377E0633AK2767-6585-37
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563386E0633AK27.567-6585-38
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563395E0633AK2867-6585-39
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
02563411E0633AK3067-6585-41
6,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする