アズワン
大型トロ函-4 クロームハンドル付き 20410601シリーズ
水産業界向けのコンテナーです。フランジ補強タイプ。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):632×406×211●有効内寸(mm):566×326×177●内容量(L):40.8●圧縮荷重:9.12kN(931kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564190
20410601GL802
67-6588-43
¥
7,140
¥
7,069
¥
7,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02564199
20410601WHNA
67-6588-41
¥
7,140
¥
7,069
¥
7,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください