アズワン
サンボックス NS10B 穴有 20100600シリーズ
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):435×327×111●有効内寸(mm):374×266×91●内容量(L):10.8●圧縮荷重:31.9kN(3250kgf)
アズワン品番
67-6589-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564330
20100600GL804
¥
3,510
¥
3,475
¥
3,823
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください