アズワン
サンボックス NS20B 穴有 20200300シリーズ
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):435×327×207●有効内寸(mm):374×266×187●内容量(L):20.7●圧縮荷重:40.6kN(4140kgf)
アズワン品番
67-6589-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564339
20200300GL804
¥
5,120
¥
5,069
¥
5,576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください