アズワン
サンボックス NS20B-2
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):435×327×207●有効内寸(mm):374×266×187●内容量(L):20.7●圧縮荷重:26.8kN(2730kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564348
20201500BL505
67-6589-15
¥
4,120
¥
4,079
¥
4,487
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02564357
20200500GL804
67-6589-17
¥
4,120
¥
4,079
¥
4,487
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02564366
20201500GR613
67-6589-14
¥
4,120
¥
4,079
¥
4,487
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください