アズワン
サンボックス NS50A-2
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):654×435×207●有効内寸(mm):593×374×187●内容量(L):45.7●圧縮荷重:34.3kN(3500kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564375
20451400BL505
67-6589-28
¥
6,880
¥
6,811
¥
7,492
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02564391
20451400GR613
67-6589-26
¥
6,880
¥
6,811
¥
7,492
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02564400
20451400GL804
67-6589-27
¥
6,880
¥
6,811
¥
7,492
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください