アズワン
サンボックス NS7C
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):363×271×101●有効内寸(mm):312×220×81●内容量(L):6.8●圧縮荷重:21.6kN(2200kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564409
20070700GL804
67-6589-38
¥
2,510
¥
2,485
¥
2,734
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02564418
20071700GR613
67-6589-35
¥
2,510
¥
2,485
¥
2,734
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02564427
20071700GL804
67-6589-33
¥
2,510
¥
2,485
¥
2,734
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02564436
20071700BL505
67-6589-34
¥
2,510
¥
2,485
¥
2,734
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください