アズワン
サンボックス NS9C 孔有 20080800シリーズ
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):363×271×130●有効内寸(mm):312×220×112●内容量(L):9●圧縮荷重:28.0kN(2860kgf)
アズワン品番
67-6589-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564445
20080800GL804
¥
2,810
¥
2,782
¥
3,060
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください