アズワン
サンバケット 23N ハンドル付 20220501シリーズ
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):442×278×235●有効内寸(mm):388×227×200●内容量(L):21.8●圧縮荷重:4.85kN(495kgf)
アズワン品番
67-6592-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564786
20220501GL802
¥
4,260
¥
4,217
¥
4,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください