サンバケット 38N 孔無 ハンドル付 20390601シリーズ

サンバケット 38N 孔無 ハンドル付 20390601シリーズ - アズワン

両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):726×425×163●有効内寸(mm):657×356×133●内容量(L):38.8●圧縮荷重:9.11kN(930kgf)アズワン品番67-6592-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0256479520390601GL802
6,580
6,514
7,165(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする