アズワン
ばんじゅう M-3 クリーム
表面の凹凸が少ないため、洗浄性や水切れ性に優れており、食品搬送用に適しています。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):572×388×138●内寸(mm):535×348×127●有効内寸(mm):531×344×118●内容量(L):23.4
アズワン品番
68-4132-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564811
20247300CL202
¥
3,380
¥
3,346
¥
3,681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください