アズワン
ばんじゅう P-W1 20190800シリーズ
底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):646×420×87●有効内寸(mm):603×383×71●内容量(L):18.6●圧縮荷重:18.13kN(1850kgf)
アズワン品番
67-6592-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564820
20190800OR307
¥
4,200
¥
4,158
¥
4,574
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください