ばんじゅう P-W2 孔無 20350200シリーズ

ばんじゅう P-W2 孔無 20350200シリーズ - アズワン

底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。

仕様●材質:PP●外寸(mm):646×420×157●有効内寸(mm):603×383×140●内容量(L):34.7●圧縮荷重:18.23kN(1860kgf)アズワン品番67-6592-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0256482920350200RE404
4,600
4,554
5,009(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする