アズワン
LED流れ星ライト 3528型 白
星が流れていくようにLEDが点滅します。
仕様
●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HA
アズワン品番
67-6595-42
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02565477
NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HA
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください