エクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ

エクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ - アズワンエクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ - アズワンエクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ - アズワン

エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)

内容量1袋(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02568347TOMBO No.9550-A67-6607-71
39,100
39,000
42,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568356TOMBO No.9550-A67-6607-62
15,600
15,500
17,050(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568365TOMBO No.9550-A67-6607-60
11,200
11,100
12,210(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568381TOMBO No.9550-A67-6607-61
12,100
12,000
13,200(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568390TOMBO No.9550-A67-6607-59
10,000
9,990
10,989(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568399TOMBO No.9550-A67-6607-66
12,100
12,000
13,200(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568408TOMBO No.9550-A67-6607-68
17,700
17,600
19,360(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568417TOMBO No.9550-A67-6607-70
30,100
30,000
33,000(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568426TOMBO No.9550-A67-6607-67
16,900
16,800
18,480(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568435TOMBO No.9550-A67-6607-58
7,900
7,890
8,679(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568451TOMBO No.9550-A67-6607-64
8,200
8,190
9,009(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568460TOMBO No.9550-A67-6607-65
10,700
10,600
11,660(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568469TOMBO No.9550-A67-6607-72
52,800
52,700
57,970(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568478TOMBO No.9550-A67-6607-57
7,300
7,290
8,019(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568487TOMBO No.9550-A67-6607-63
25,400
25,300
27,830(税込)
10日以内出荷
返品不可
02568496TOMBO No.9550-A67-6607-69
28,000
27,900
30,690(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする