JIS規格 人工皮革製 静電安全靴 ブラック グリーン購入法適合品 MW210S-BKシリーズ

JIS規格 人工皮革製 静電安全靴 ブラック グリーン購入法適合品 MW210S-BKシリーズ - ミドリ安全JIS規格 人工皮革製 静電安全靴 ブラック グリーン購入法適合品 MW210S-BKシリーズ - ミドリ安全JIS規格 人工皮革製 静電安全靴 ブラック グリーン購入法適合品 MW210S-BKシリーズ - ミドリ安全JIS規格 人工皮革製 静電安全靴 ブラック グリーン購入法適合品 MW210S-BKシリーズ - ミドリ安全

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。、レザー調の人工皮革アッパーで軽量です。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、高めのトウスプリング(つま先ソリ)とトウカットにより、つま先の引っかかりが発生しにくい設計です。、幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。、耐滑性・耐摩耗性・クッション性に優れたソールです。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、3カ所のスリップサインを設けました。

仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革(型押・リサイクル)●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:発泡ポリウレタン2層底●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S●グリーン購入法適合品内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02570280MW210S-BK-22.067-6616-55
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570289MW210S-BK-29.067-6616-53
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570298MW210S-BK-26.567-6616-49
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570307MW210S-BK-25.567-6616-47
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570316MW210S-BK-23.567-6616-43
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570325MW210S-BK-22.567-6616-56
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570341MW210S-BK-27.067-6616-50
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570350MW210S-BK-27.567-6616-51
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570359MW210S-BK-28.067-6616-52
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570368MW210S-BK-25.067-6616-46
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570377MW210S-BK-24.067-6616-44
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570386MW210S-BK-23.067-6616-57
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570395MW210S-BK-26.067-6616-48
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570411MW210S-BK-24.567-6616-45
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570420MW210S-BK-30.067-6616-54
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする