静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN ホワイト EREPASS COOL N-Wシリーズ

静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN ホワイト EREPASS COOL N-Wシリーズ - ミドリ安全静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN ホワイト EREPASS COOL N-Wシリーズ - ミドリ安全静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN ホワイト EREPASS COOL N-Wシリーズ - ミドリ安全

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。

仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02571068EREPASS COOL N-W-30.067-6617-52
4,520
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
02571077EREPASS COOL N-W-29.067-6617-51
4,520
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする