曜日別特売

作業服 男女共用 綿スラックス ネイビー G367N-SITAシリーズ

作業服 男女共用 綿スラックス ネイビー G367N-SITAシリーズ - ミドリ安全作業服 男女共用 綿スラックス ネイビー G367N-SITAシリーズ - ミドリ安全

開脚姿勢でのつっぱりを軽減するフル開脚仕様を採用し、更に快適になった綿100%スラックス。どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です。、防汚加工同様に頑固な重油等の油汚れが楽に落ちます。油汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。、発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。、股部新立体裁断構造(フル開脚仕様)

内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02574821G367N-SITA-4L67-6623-10
4,070
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
02574830G367N-SITA-LL67-6623-08
4,070
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
02574839G367N-SITA-5L67-6623-11
4,070
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
02574848G367N-SITA-M67-6623-06
4,070
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
02574857G367N-SITA-S67-6623-05
4,070
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
02574866G367N-SITA-SSS67-6623-03
4,070
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02574875G367N-SITA-L67-6623-07
4,070
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
02574891G367N-SITA-SS67-6623-04
4,070
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02574900G367N-SITA-3L67-6623-09
4,070
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする