曜日別特売

PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔 SC-11PCLVRAシリーズ

PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔 SC-11PCLVRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔 SC-11PCLVRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔 SC-11PCLVRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔 SC-11PCLVRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔 SC-11PCLVRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔 SC-11PCLVRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔 SC-11PCLVRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔 SC-11PCLVRAシリーズ - ミドリ安全

頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。

仕様●PC(ポリカーボネート)●425g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●国家検定合格品●衝撃吸収ライナー:なし●飛来・落下物用内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02580238SC-11PCLVRA-W/BR67-6629-29
オープン
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580247SC-11PCLVRA-W/S67-6629-20
オープン
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580256SC-11PCLVRA-BL/S67-6629-27
オープン
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580265SC-11PCLVRA-GR/GR67-6629-23
オープン
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580281SC-11PCLVRA-W/BL67-6629-26
オープン
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580290SC-11PCLVRA-Y/S67-6629-19
オープン
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580299SC-11PCLVRA-W/GR67-6629-22
オープン
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580308SC-11PCLVRA-Y/BR67-6629-28
オープン
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580317SC-11PCLVRA-BK/S67-6629-25
オープン
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580326SC-11PCLVRA-NV/S67-6629-24
オープン
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580335SC-11PCLVRA-GR/S67-6629-21
オープン
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする