PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-11PCLVS RA3-UP3シリーズ

PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-11PCLVS RA3-UP3シリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-11PCLVS RA3-UP3シリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-11PCLVS RA3-UP3シリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-11PCLVS RA3-UP3シリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-11PCLVS RA3-UP3シリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-11PCLVS RA3-UP3シリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-11PCLVS RA3-UP3シリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-11PCLVS RA3-UP3シリーズ - ミドリ安全

ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。

仕様●PC(ポリカーボネート)●560g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護用内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02581035SC-11PCLVS RA3-UP3-Y/S67-6630-43
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
02581051SC-11PCLVS RA3-UP3-Y/BR67-6630-50
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
02581060SC-11PCLVS RA3-UP3-GR/GR67-6630-47
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
02581069SC-11PCLVS RA3-UP3-W/S67-6630-44
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
02581078SC-11PCLVS RA3-UP3-W/BR67-6630-51
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
02581087SC-11PCLVS RA3-UP3-BL/S67-6630-49
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
02581096SC-11PCLVS RA3-UP3-GR/S67-6630-45
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
02581105SC-11PCLVS RA3-UP3-W/BL67-6630-48
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
02581121SC-11PCLVS RA3-UP3-W/GR67-6630-46
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする