JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:スプリング/カバー付●重量:109g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-52
内容量1個