曜日別特売

KARBONHEX 耐衝撃性を併せ持つ山羊革手袋 重作業用 KX-16シリーズ

KARBONHEX 耐衝撃性を併せ持つ山羊革手袋 重作業用 KX-16シリーズ - ミドリ安全KARBONHEX 耐衝撃性を併せ持つ山羊革手袋 重作業用 KX-16シリーズ - ミドリ安全KARBONHEX 耐衝撃性を併せ持つ山羊革手袋 重作業用 KX-16シリーズ - ミドリ安全

手の甲から指にクッションを施し、衝撃を軽減させます。、山羊革を使用しており、柔らかく耐摩耗性に優れた、作業性の高い手袋です。、内側がフリース生地で、冬場も温かく快適です。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

仕様●ANSI/耐衝撃レベル2●甲部:やぎ革、ポリ塩化ビニル●手のひら部:やぎ革●裏地:ポリエステル●袖部:ポリエステル、ポリウレタン内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02581751KX-16XL67-6631-94
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
02581760KX-16 L67-6631-93
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
02581769KX-16 M67-6631-92
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする