曜日別特売

クリーンルーム用 PVC手袋 パウダーフリー 100枚×10袋 ベルテ2000 VERTE2000シリーズ

クリーンルーム用 PVC手袋 パウダーフリー 100枚×10袋 ベルテ2000 VERTE2000シリーズ - ミドリ安全クリーンルーム用 PVC手袋 パウダーフリー 100枚×10袋 ベルテ2000 VERTE2000シリーズ - ミドリ安全クリーンルーム用 PVC手袋 パウダーフリー 100枚×10袋 ベルテ2000 VERTE2000シリーズ - ミドリ安全

入数:大箱1000枚(100枚×10袋)、クリーンパック品(クラス100)、左右兼用タイプ、クラス100のクリーンルーム内で二重に包装された手袋です。、帯電防止性能があります。

仕様●材質:塩化ビニール(粉なし)●長さ:29cm●パウダーフリー内容量1箱(10袋×100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02582171VERTE-2000-M67-6632-56
24,670
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02582180VERTE-2000-L67-6632-57
24,670
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02582189VERTE-2000-S67-6632-55
24,670
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする