クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 強グリップタイプ VT-X240シリーズ

クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 強グリップタイプ VT-X240シリーズ - ミドリ安全クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 強グリップタイプ VT-X240シリーズ - ミドリ安全クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 強グリップタイプ VT-X240シリーズ - ミドリ安全クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 強グリップタイプ VT-X240シリーズ - ミドリ安全クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 強グリップタイプ VT-X240シリーズ - ミドリ安全

独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。

仕様強グリップタイプ、純水洗浄品(クリーンパック クラス100)、加硫促進剤不使用材質ニトリルゴム入数(枚)1000機能柔軟性全長(cm)30粉有無パウダーフリー内容量1箱(10袋×100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02582295VT-X240-XLXL67-6632-75
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02582311VT-X240-XSXS67-6632-71
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02582320VT-X240-SS67-6632-72
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02582329VT-X240-LL67-6632-74
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02582338VT-X240-MM67-6632-73
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする