曜日別特売

JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-10 ワイズEEE ブラック AS-10 BKシリーズ

JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-10 ワイズEEE ブラック AS-10 BKシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-10 ワイズEEE ブラック AS-10 BKシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-10 ワイズEEE ブラック AS-10 BKシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-10 ワイズEEE ブラック AS-10 BKシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-10 ワイズEEE ブラック AS-10 BKシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-10 ワイズEEE ブラック AS-10 BKシリーズ - ミドリ安全

「動きやすい」フィット感の新感覚スニーカー、最高のフィット性を求めてラスト(靴型)を刷新。現場のハードな動きでも靴内で足がブレにくい新開発の「アクティブセーフティ」シリーズ。、耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り、耐久性にも優れるソール。靴底には交換時期がわかるスリップサイン付き。、ミッドソールにクッション性の高い新配合のEVA素材を使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。、つま先に耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップを装備。 機器類を足で操作する際に破れやすいつま先革をガードし、耐久性を向上させます。、足裏形状に合わせて立体的に成形したカップインソールを採用。 足裏にフィットする形状で足のアーチをしっかり保持し、足裏にかかる圧力を全面で分散します。、アッパーのサイド部には通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを効率的に逃がします。、夜間の作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。、ベロ部にシューレースを収納できるポケット付き。シューレースの解けや引っかかりを防止します。、つま先を高めに設計し段差でのつまずき・引っ掛かりを防止します。

仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●標準重量:800g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑●スリップサイン搭載内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02583151AS-10 BK-26.567-6633-99
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02583160AS-10 BK-27.567-6634-02
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
02583169AS-10 BK-26.067-6633-98
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583178AS-10 BK-24.567-6633-95
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583187AS-10 BK-29.067-6634-04
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583196AS-10 BK-27.067-6634-01
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583205AS-10 BK-25.567-6633-97
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
02583221AS-10 BK-25.067-6633-96
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583230AS-10 BK-28.067-6634-03
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583239AS-10 BK-30.067-6634-05
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする