作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用ジャンパー シルバーグレー VE761-UEシリーズ

作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用ジャンパー シルバーグレー VE761-UEシリーズ - ミドリ安全

軽量性・清涼感にストレッチ性をプラス。快適で運動性にも優れたハイスペックなユニフォーム。、綿混のソフト感としなやかなストレッチ性が特徴の快適素材を使用。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02583519VE761-UE-S67-6634-35
8,860
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583528VE761-UE-SSS67-6634-33
8,860
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583537VE761-UE-5L67-6634-41
8,860
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583546VE761-UE-M67-6634-36
8,860
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583555VE761-UE-4L67-6634-40
8,860
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583571VE761-UE-LL67-6634-38
8,860
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583580VE761-UE-L67-6634-37
8,860
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583589VE761-UE-SS67-6634-34
8,860
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02583598VE761-UE-3L67-6634-39
8,860
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする