曜日別特売

作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏ジャンパー ミドルグレー VES2769-UEシリーズ

作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏ジャンパー ミドルグレー VES2769-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏ジャンパー ミドルグレー VES2769-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏ジャンパー ミドルグレー VES2769-UEシリーズ - ミドリ安全

軽量性・清涼感にストレッチ性をプラス。快適で運動性にも優れたハイスペックなユニフォーム。、軽量でサラッとした肌触り、軽量性・清涼感にストレッチ性をプラスした春夏シーズンに適したストレッチ素材を使用。、発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。、※画像参考カラー:ロイヤルブルー、ネイビー

内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02584867VES2769-UE-5L67-6635-77
8,320
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
02584876VES2769-UE-M67-6635-72
8,320
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
02584885VES2769-UE-S67-6635-71
8,320
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
02584901VES2769-UE-SSS67-6635-69
8,320
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
02584910VES2769-UE-3L67-6635-75
8,320
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
02584919VES2769-UE-4L67-6635-76
8,320
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
02584928VES2769-UE-LL67-6635-74
8,320
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
02584937VES2769-UE-SS67-6635-70
8,320
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
02584946VES2769-UE-L67-6635-73
8,320
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする